エスコ
エスコの 掲示用品
エスコの 掲示用小物
エスコの マグネット用品
Φ 36x 8 mm 強力マグネットフック
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50289042
品番
EA781ED-13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,210
販売価格(税別)
¥
1,100
バスケットに入れる
特性
強力
仕様
磁気防止プレート付、耐腐食
エスコ品番
EA781ED-13
材質
フェライト、スチール
寸法(mm)
Φ36×8(フック込34)
質量(g)
38
使用温度(℃)
120以下
吸着力(N[kgf])
100[10]
ねじサイズ
M4