エスコ
エスコの 掲示用品
エスコの 掲示用小物
エスコの マグネット用品
Φ 32x 38 mm 強力マグネットフック
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50289103
品番
EA781ED-9
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,738
販売価格(税別)
¥
1,580
バスケットに入れる
10kgまで引っ掛けることが出来ます。
特性
強力
エスコ品番
EA781ED-9
材質
ネオジウム、ニッケルプレート(N35)、スチールフック
寸法(mm)
Φ32×38(フック:口幅5、線径4.5)
使用温度(℃)
80以下
吸着力(N[kgf])
350[35]