UVカット超強プラスチック障子紙

(20件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 50289524 品番 6802
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月30日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

プラスチックを障子紙の両面に貼り合わせしてあり、破れにくく、ペットの引っかき傷にも強い障子紙です。
汚れても水拭きすることができます。
冷暖房効果アップ!(通気性のある障子紙との比較)
UVカット加工により、紫外線を約95%カット(市松柄を除く)しますので、室内の色あせ・変色を防止する効果があります。
従来の障子紙のような風合いがあります。
ご使用の目安は、長さ1.8mは障子1枚、3.6mは障子2枚です

長さ(m)1.8 雲竜 用途障子貼り用 材質パルプ80%、レーヨン12%、ポリエステル5%、ビニロンバインダー3%、蛍光剤配合、紫外線カット加工 幅(cm)94 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※障子用ののりでは貼れません。接着は、別売のアサヒペン専用両面テーを必ずご使用ください。
※10℃以下になると接着しにくくなりますので、部屋を暖めてから貼ってください。
※本品はプラスチック製ですので結露することがあります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:581

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-17
用途:
障子の張り替え
教育・研究機関

超強と書いてあるとおり、すごく丈夫で長持ちしそうです。厚手なので冬場の室温が脱げにくく、断熱効果もあります。柄もそれほど目にうるさくなくて気に入っています。

対象商品:
50289567
2025-02-25
用途:
障子の張り替え
一般社団法人全日本実業団空手道連盟 様

別売りの両面テープとセットで使うと簡単に貼れますが、説明書どおりの逆巻にしてくせ取ろうとするとシワが着きます。そのままコロコロと少しずつ張りを持たせたはると良いです。障子2枚いけました。

1人が参考にしています
対象商品:
50289515
2025-01-15
用途:
障子の張り替え
平久井商店 様 (農・林・水産業)

見た目もよく、丈夫そうです。
両面テープですくはれます。

対象商品:
50289549
2024-09-06
用途:
使わない部屋の張替え
農・林・水産業

事務所の2階の普段使わない部屋なので、次は長く張り替えずにいられるように超強のことばに引かれてこちらにしました。

対象商品:
50289567
2024-06-04
用途:
障子張り替え
その他業種

紙の障子より断然強くて長持ちするのでおすすめです。
ただ日光が直接当たるところでは、年月と共に縮んでくるので、大きめにカットしておくと良いかも。

2025-03-15
用途:
普段の生活
自動車・二輪車・自転車関連業

欲しかった物が早く安く購入できて大変に助かりました。

対象商品:
50289558
2021-12-14
用途:
障子紙の貼り付け
高松サイクル 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

アルミの障子なので、簡単に張替えができない為、丈夫な障子紙を探していました、UVカットで、しばらく張替えしなくてよいので、最高ですネ!!

対象商品:
50289524
2021-10-05
用途:
和室の障子の張替
教育・研究機関

プラスチック障子の張替は2回目です。やり直しができないため緊張しましたが、ユーチューブを見てやったら1回目よりうまくできました。部屋が明るくなり満足しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする