三友
三友の ロープ、ヒモ
三友の PPロープ
不織布ロープ(レジャーロープ)8mm×15m
(1件のレビュー)
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
50289585
品番
HR-2905
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
柔らかく、軽い、PP不織布芯ロープです。
太さ(Φmm)
8
長さ(m)
15
材質
中芯:PP不織布、外側被覆:ポリプロピレン
色
カモフラージュ柄
質量(g)
310
仕様
耐水性:〇、耐候性:△、耐熱性:△
包装形態
シュリンクパック
用途
多目的レジャーロープに。軽作業用に。
注意
※クライミングや荷役作業には使用不可。