不織布ロープ(レジャーロープ)8mm×15m

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 50289646 品番 HR-2909
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569

柔らかく、軽い、PP不織布芯ロープです。

太さ(Φmm)8 長さ(m)15 材質中芯:PP不織布、外側被覆:ポリプロピレン 質量(g)310 仕様耐水性:〇、耐候性:△、耐熱性:△ 包装形態シュリンクパック 用途多目的レジャーロープに。軽作業用に。
注意
※クライミングや荷役作業には使用不可。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-09
用途:
作品制作材料。
神戸竹一企画 様

展覧会場に作品を飾り付けるのに使用致しました、丈夫で色合いも良く良い飾り付けが出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする