エスコ
エスコの 時計
エスコの 掛け時計
エスコの 角型掛け時計
185x260x23mm [電波]掛時計
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50292856
品番
EA798CB-40
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,853
販売価格(税別)
¥
6,230
バスケットに入れる
機能
温湿度表示、生活環境お知らせ、振るオートカレンダー、月・日・曜日表示、12/24時間切替機能、電波受信、置き掛け兼用
エスコ品番
EA798CB-40
寸法(mm)
260×23×185
質量(g)
495
電源
単3電池×2本(テスト用付属)
表示方式
デジタル
周波数
40/60kHz自動選局
湿度計
○
カレンダー
付き
日付表示
○
電波時計
○
温度計
○
12/24表示切替
○