LAMP(スガツネ工業)
オリンピア スライド丁番360
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
付加機能
キャッチなし
キャッチ付
キャッチなし
ソフトクローズ(内蔵)
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50292866
品番
360-26-14T85
参考基準価格(税別)
¥480
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
メーカー20万回開閉試験をクリアしています。
ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。
仕様
キャッチなし
扉の三次元調整機能(前後+1.5 mm、-2.5 mm、上下±2.5 mm、かぶせ〔左右〕+0 mm、-4 mm)
使用温度:0 ℃~40 ℃
材質
鋼
色
シルバー
質量(g)
66
種類
ワンタッチスライドヒンジ
仕上
ニッケルめっき
付加機能
キャッチなし
開き角度(度)
85°
最大扉厚(mm)
20
かぶせ量分類(mm)
10~14
最小扉厚(mm)
15
商品説明動画
参考になった
参考になった