曜日別特売
360-U26-9T オリンピア スライド丁番360 LAMP(スガツネ工業) 50292884

 

360-U26-9T オリンピア スライド丁番360 LAMP(スガツネ工業) 50292884
360-U26-9T オリンピア スライド丁番360 LAMP(スガツネ工業) 50292884
360-U26-9T オリンピア スライド丁番360 LAMP(スガツネ工業) 50292884
360-U26-9T オリンピア スライド丁番360 LAMP(スガツネ工業) 50292884

オリンピア スライド丁番360

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個開き角度(度)105仕様9mmかぶせ扉の三次元調整機能(前後+1.5 mm、-2.5 mm、上下±2.5 mm、かぶせ〔左右〕+0 mm、-4 mm)使用温度:0 ℃~40 ℃注文コード50292884品番360-U26-9T
参考基準価格(税別)¥485販売価格(税込)¥505
販売価格(税別)
459

メーカー20万回開閉試験をクリアしています。
ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。
オープンタイプ仕様は、プッシュラッチと併用で、プッシュオープン仕様となります。

仕様
9mmかぶせ
扉の三次元調整機能(前後+1.5 mm、-2.5 mm、上下±2.5 mm、かぶせ〔左右〕+0 mm、-4 mm)
使用温度:0 ℃~40 ℃
材質材質/仕上鋼/ニッケルめっきシルバー質量(g)70種類スライド丁番シリーズランプ印 230シリーズ仕上ニッケルめっき付加機能オープンタイプカップ径(Φmm)35掘込深さ(mm)11開き角度(度)105適合かぶせ量(mm)5~9(カット量5mmの場合)推奨扉厚(mm)15~20最大扉厚(mm)20かぶせ量分類(mm)5~9最小扉厚(mm)15
注意
取り付けには別売のマウンティングプレートが必要です。

商品説明動画

この動画は、1が参考にしています。
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-19
用途: 丁番交換
有限会社 岩田建築建設業・工事業

スガツネ工業さんの図面を参考に注文しました。
しっかりした図面で、間違えることなく注文出来て大変助かりました。
ありがとうございます。

対象商品 : 50292909
2023-09-22
用途: キャビネット製作

木製キャビネットの製作に使用しました。
急遽数個必要になり注文しましたが助かりました。
信頼できるメーカーで安心して使えます。
機能、品質共に満足です。
またリピートします。

1が参考にしています
対象商品 : 50292909
2020-12-26
用途: 収納扉の交換品
サービス業

下駄箱やキッチンなどの収納扉を閉める際に最後まで自然に閉まらなくなり本製品を購入。届いた商品の幾つかに油が付着しているみたいでしたが動作に問題は無し。交換前のスライド丁番を見たらLAMPの刻印がありモデルの限定はできなかったが色々調べたところ230シリーズに近い仕様。互換性のある360シリーズの仕様を確認しても差異がないため別売りの座金と一緒に交換。空いている穴は同位置で使えるので調整のコツさえ掴めば問題無く交換でき扉の動きは復活しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする