曜日別特売
H360-C26-26T オリンピア スライド丁番H360厚扉用 LAMP(スガツネ工業) 50293006

 

H360-C26-26T オリンピア スライド丁番H360厚扉用 LAMP(スガツネ工業) 50293006
H360-C26-26T オリンピア スライド丁番H360厚扉用 LAMP(スガツネ工業) 50293006
H360-C26-26T オリンピア スライド丁番H360厚扉用 LAMP(スガツネ工業) 50293006

オリンピア スライド丁番H360厚扉用

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個仕様キャッチ付扉幅:200~500 mm(扉1枚当り)扉高さ:2600 mm以下扉厚:19~25 mm扉質量:30 kg以下(扉1枚当り)適合アルミフレームサイズ:扉20×60 mm、20×90 mm、 枠40×80 mm溝幅:6 mm注文コード50293006品番H360-C26-26T
参考基準価格(税別)¥695販売価格(税込)¥703
販売価格(税別)
639

メーカー10万回開閉試験をクリアしています。
ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。

仕様
キャッチ付
扉幅:200~500 mm(扉1枚当り)
扉高さ:2600 mm以下
扉厚:19~25 mm
扉質量:30 kg以下(扉1枚当り)
適合アルミフレーム
サイズ:扉20×60 mm、20×90 mm、 枠40×80 mm
溝幅:6 mm
材質材質/仕上鋼/ニッケルめっき質量(g)88種類スライド丁番シリーズランプ印 36 0シリーズ仕上ニッケルめっきアズワン品番64-8544-18カップ径(Φmm)40掘込深さ(mm)15開き角度(度)100適合かぶせ量(mm)22~26(カット量7mmの場合)推奨扉厚(mm)18~30最大扉厚(mm)30かぶせ量分類(mm)22~26最小扉厚(mm)18
注意
※マウンティングプレートは別売りになります。

商品説明動画

オリンピア スライド丁番H360厚扉用
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50293015
2023-08-04
用途: 古くなった丁番の交換
ヤマシゲエンジニアリング自動車・二輪車・自転車関連業

22年間使用したキッチン扉のヒンジ交換。
仕様が多くて選定が難しかったが、無事交換できました。
ラッチが追加されて動作がなめらかになりました。

対象商品 : 50292997
2023-02-06
用途: 家具用扉の取り付け
製造業

すぐに届いて助かりました。
取り付けも簡単で、問題なく動作します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする