曜日別特売
360-P4W-30T オリンピアシリーズ用マウンティングプレート 標準厚 LAMP(スガツネ工業) 50293103

 

360-P4W-30T オリンピアシリーズ用マウンティングプレート 標準厚 LAMP(スガツネ工業) 50293103
360-P4W-30T オリンピアシリーズ用マウンティングプレート 標準厚 LAMP(スガツネ工業) 50293103

オリンピアシリーズ用マウンティングプレート 標準厚

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
タイプシステム30タイプ
内容量1個注文コード50293103品番360-P4W-30T
参考基準価格(税別)¥200販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
199

ガイドのレバーを下げてワンタッチで扉の脱着ができる、インセット仕様の軽量扉用折戸金物です。
ガイドA、Bの向きをかえることにより、左右開きに対応できます。
掘込みタイプのレールにより天板と扉のすき間を少なくできます。

仕様
上下調節機構付(±3)
扉厚さ18~19mm
扉質量6kg以下/扉1枚当り
材質材質/仕上鋼/ニッケルめっき厚さ(mm)0(標準厚)質量(g)25タイプシステム30タイプ種類マウンティングプレートシリーズランプ印 230シリーズ仕上ニッケルめっき寸法Hインセット仕様時、扉厚+17mmRoHS指令(10物質対応)対応座金ねじ穴数3座金ピッチ(mm)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-19
用途: 丁番交換
有限会社 岩田建築建設業・工事業

スガツネ工業さんの図面を参考に注文しました。
しっかりした図面で、間違えることなく注文出来て大変助かりました。
ありがとうございます。

2024-12-07
用途: キッチン吊戸棚の扉調整丁番の交換取付
ユニリフォーム株式会社

上下調整範囲が広く、多少の取付位置ずれも十分にカバーしてくれて良かったです。
並びの他の建具との高さ位置もぴったりと合わせる事ができ、満足です。

対象商品 : 50293103
2020-12-26
用途: 収納扉の交換品
サービス業

下駄箱やキッチンなどの収納扉を閉める際に最後まで自然に閉まらなくなり、交換前のスライド丁番を見たらLAMPの刻印。モデルの限定はできなかったが色々調べたところ230シリーズに近い仕様。互換性のある360シリーズの仕様を確認しても差異はなく本製品をスライド丁番と一緒に購入し交換。空いている穴はそのまま使い扉の動きは復活しました。

1が参考にしています
対象商品 : 50293094
2020-10-07
用途: キッチンボードの扉
教育・研究機関

取り付け位置のマーキングを正確に行えば簡単に取り付けられて難しくない。

対象商品 : 50293094
2020-09-09
用途: 食器棚のメンテナンス
有限会社ミタカシステム製造業

取り付け穴も、以前の物と同じで、メンテナンス作業が早く、3軸調整もシビアに出来とても満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする