曜日別特売
L-001 職専 カッター 大 貝印 50293225

職専 カッター 大

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード50293225品番L-001
参考基準価格(税別)¥1,950販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

手に馴染む硬質ラバーハンドル
現場での視認性も考慮したカラーリング
耐荷重40kgのオートロック式スライダー
押切り・引切りにも作業性の良いグリップ形状
耐久性の高い焼入れ金属ガイド&金属ツメ

材質(刃)炭素工具鋼全長(mm)203刃長(mm)108刃形鋭角刃厚(mm)0.5材質(ホルダー)ステンレス/ABS樹脂/エラストマー適合替刃VL-20、BL-20、BL-50、L-20、L-50材質(ツメ)ステンレス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50293225
2024-03-21
用途: 壁紙貼付
卸売・小売業

持ちやすく軽く手にFIT且つ歯が折れず切断でき大変良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カッター種類と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/368/
2022-08-05

カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする