※着用例(モデル173cm/サイズM)

ワークカーゴパンツ ポリストレッチ

(32件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード50293329 品番M-302LG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ポリエステル混率の高い薄手のカーゴパンツです。
生地に伸縮性を持たせているので、快適に様々な動きに対応します。
シワになりにくく軽い着心地を味わえます。
同素材、同色のブルゾンと併せてご使用いただけます。
脇ゴム入りなので胴囲に幅をもたせております。
両前、両後ろ(左側ボタン付き)、両サイドにポケット付き。

混率(%)(本体)ポリエステル98、ポリウレタン2 生地ストレッチツイル 種別カーゴパンツ ライトグレー サイズL 股下(cm)76 適応胴囲(cm)84〜92
注意
※この製品は、洗濯の際多少色落ちします。他のものとは別に洗ってください。
※素材の性質上、汗や雨などで濡れた場合に、摩擦により色落ちしたり、他に色移りしたりする可能性がありますのでご注意ください。万一色移りした場合は、移ったものを早めに洗濯してください。
※洗濯の際は無蛍光の洗剤を使用してください。
※アイロンの際はあて布をしてください。
※タンブラー乾燥は避けてください。
※濡れたまま放置しないでください

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:283

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 32
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50293347
2024-03-01
用途:
仕事の作業着に。
有限会社ファイン 様

在庫のみの価格で購入、使い捨て感覚のお値段でした。ただ色がライトグレーと汚れが目立つ色合いでしたのがマイナス、これが黒や紺色なら文句なし。満点。

対象商品:
50293347
2023-09-15
用途:
車両のメンテナンスにて。

生地は少し薄めですが、とても履きやすく、夏場の暑い時など汗をかいても直ぐに乾いて、履いていても涼しくてとても良かったです。在庫処分品で安く購入しましたが、再度リピートで追加購入しました。色は白っぽくて汚れは目立ちますが、価格が安かったのでとても満足しています。

対象商品:
50293329
2023-11-26
用途:
ワークブルゾン
森泉内装 様 (建設業・工事業)

ワークブルゾンのズボンでサイズLが必要です。モリイズミ。

対象商品:
50293338
2023-08-17
用途:
セールで良品

夏の作業服で、洗い替えが必要で数枚購入。買って正解でした。薄手でもストレッチが効いていて履きやすく、洗っても直ぐ乾きます。夏にはこの程度の厚さで替えて使えるので良かったです。

対象商品:
50293329
2023-06-09
用途:
建築作業
有限会社 ふじおか 様 (建設業・工事業)

今まで色々はいて来ましたが中々気に入った物が有りませんでした、ですがこの商品はストレッチ感も有りゴム入りウエストでベルト無でも使えるので作業中も楽に動けて助かります。
欲を言えばサイドポケットに奥行が有れば言う事なしの商品でリピート間違いなしです。

対象商品:
50293347
2023-07-28
用途:
草刈作業時
サービス業

肌触りがとても良い。普段着としても使えそう。耐久性や汗をかいた時のベタつきが不明だが値段からしてみればとても良い商品だと思う。

対象商品:
50293329
2023-05-15
用途:
農作業用
農・林・水産業

軽く伸びるので作業がしやすい。まだ雨なので濡れたとがどうかは、これからです

対象商品:
50293329
2022-11-10
用途:
建築業
有限会社 ふじおか 様 (建設業・工事業)

ゴム効果でベルトなしでも楽にはけて満足してます、秋冬用も期待します。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする