国元商会
国元商会の 工事用品
国元商会の 型枠・基礎工事部材
国元商会の 型枠サポート材
KS階段サポート
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合
丸用
サイズ
M型
注文コード
50293365
品番
0041680
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
適合・サイズ
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
押し引きの調整が一度にできるため施工スピードUP。
多少の段差があっても調整可能。
サイズ
M型
適合
丸用
用途
階段部型枠の間隔保持に
質量(kg)
4.1
仕上
溶融亜鉛めっき
調整量(mm)
865〜1565