エスコ
エスコの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
エスコの 踏み台
エスコの 上わく付踏み台
踏台(スチール製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
特別運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
50293828
品番
EA903RD-2A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,940
販売価格(税別)
¥
5,400
バスケットに入れる
天板には持ち手が付いています。
天板高さ(m)
0.46
収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
520×65×960
質量(kg)
4.7
最大使用荷重(kg)
100
踏ざん踏面幅(mm)
200
材質
スチール
段数
2
設置寸法・奥行(mm)
560
設置寸法・幅(mm)
450
全高(m)
0.87
アズワン品番
64-7943-69
収納寸法・幅(mm)
520
収納寸法・奥行(mm)
65
収納寸法・高さ(mm)
960
天板寸法・幅(mm)
350
天板寸法・奥行(mm)
305
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
900
/
税込
¥
990
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300