エスコ
エスコの 補修・シーリングテープ
エスコの 補修用テープ
シート補修粘着テープ(クリア/強力)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
50293846
品番
EA944MT-40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥352
販売価格(税別)
¥
320
バスケットに入れる
紫外線劣化防止剤配合で長期使用可能(2年)。
施工後、時間の経過とともに粘着強度がアップ。
透明シートや様々なカラーシートにも目立ちません。
色
透明
テープ幅(mm)
100
テープ長さ(m)
0.2
テープ厚さ(mm)
0.35
基材
ポリエステル
粘着剤
アクリル系
用途
ポリエステル帆布、塩ビ素材のターポリン、PE・PP製シートに
厚さ(mm)
0.35
寸法(mm)
100×200
テープ地色
透明
主な用途
補修用
テープ長さ(mm)
200
アズワン品番
64-2284-84