防滴型ポストデザインポスト(左勝手)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ブラック 注文コード50293907 品番KS-MB36F-LPK-BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥38,000
この商品はなど6種類から選べます 他の種類を見る

可変プッシュボタン錠は出荷時(初期開錠番号)が設定されております。
変更不要の場合はそのまま使用いただけます。

材質本体:高侵食性溶融メッキ鋼板、扉:PC、天板・底板:高侵食性溶融メッキ鋼板 ブラック 付属品タッピングネジ(SUS)(4.5×40)4本、ワッシャー4個、樹脂プラグ4個、止水用パッキン6個、穴隠しシール8枚 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×155×415 扉開閉方式左勝手
注意
※雨水が浸入しても濡れにくい防滴構造採用しております。
※防水構造ではありませんので、強風雨や諸条件によって郵便物が濡れることがあります。
※扉は85°までしか開かない構造になっております。
※85°以上開くよう力を加えると破損する恐れがありあすので、過剰力なを加えないで下さい。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
50293907 KS-MB36F-LPK-BK 11307707 KS-MB36F-LPK-GK 防滴型ポストデザインポスト(左勝手) NASTA(ナスタ) 防滴型ポストデザインポスト(左勝手) NASTA(ナスタ) 1個 28,980 税込31,878 品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする