NASTA(ナスタ)
NASTA(ナスタ)の エントランス
NASTA(ナスタ)の ポスト
NASTA(ナスタ)の 戸建住宅用ポスト
防滴型ポストデザインポスト(左勝手)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50293925
品番
KS-MB36F-LPK-DB
参考基準価格(税別)
¥38,000
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
可変プッシュボタン錠は出荷時(初期開錠番号)が設定されております。
変更不要の場合はそのまま使用いただけます。
材質
本体:高侵食性溶融メッキ鋼板、扉:PC、天板・底板:高侵食性溶融メッキ鋼板
色
ダークブラウン
付属品
タッピングネジ(SUS)(4.5×40)4本、ワッシャー4個、樹脂プラグ4個、止水用パッキン6個、穴隠しシール8枚
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
340×155×415
扉開閉方式
左勝手
注意
※雨水が浸入しても濡れにくい防滴構造採用しております。
※防水構造ではありませんので、強風雨や諸条件によって郵便物が濡れることがあります。
※扉は85°までしか開かない構造になっております。
※85°以上開くよう力を加えると破損する恐れがありあすので、過剰力なを加えないで下さい。