エスコ
エスコの メガネ・ゴーグル・防災面
エスコの 一般用メガネ
エスコの サングラス
保護めがね(遮光 2.0 グリーン)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50294186
品番
EA800AR-69
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
つる長、つる角度調整可能。
機能
99.9%UVカット、ラバーノーズパット付
エスコ品番
EA800AR-69
寸法(mm)
【めがね】A:130、B:135、C:80、D:40×75
質量(g)
30
レンズ色
グリーン
遮光度
#2.0
材質(レンズ)
ポリカーボネート