- アロマリッチ LION(ライオン) 50294415

アロマリッチ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(520mL) 注文コード50294415 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は11種類から選べます 他の種類を見る

キャップに注いだときのフレッシュな香りが、衣類を脱ぐときまで変わらずにそのまま感じられる「咲きたてアロマ製法」。アロマリッチ独自の香料処方で、”注いだとき”の香りの特徴が変わりません。
植物生まれの柔軟成分が、繊維の1本1本まで柔らかく仕上げ、静電気も防ぐ。
防臭・抗菌効果で衣類につく汗やタバコなどのイヤなニオイを抑えます(※すべての菌に対して抗菌効果を有するわけではありません)。
赤ちゃんの衣類も柔らかに仕上げます。
部屋干し中も、いい香りが楽しめます。

商品タイプ本体 シリーズソフラン 形状液体 成分水、エステル型ジアルキルアンモニウム塩、ポリオキシエチレンアルキルエーテル、エチルアルコール、香料、安定化剤、塩化カルシウム、BHT、防腐剤、水酸化ナトリウム 種類ジュリエット 香りスイートフローラルアロマ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50294519
2020-09-08
用途:
タオル用
hairhousemomo 様

以前から使用 よい香りです 気に入っています またお願いいたします

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする