エスコ
エスコの メガネ・ゴーグル・防災面
エスコの 一般用メガネ
エスコの サングラス
保護めがね(クリアー・屋内外用)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50294563
品番
EA800CA-19
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥902
販売価格(税別)
¥
820
バスケットに入れる
誘電保護めがねレンズ採用。
サイドまでカバーする幅広のレンズ。
つるはTPR(サーモプラスチックラバー)使用、ピッタリフィットし、快適です。
機能
キズ防止コーティング
付属品
めがねコード、携帯ポーチ
エスコ品番
EA800CA-19
寸法(mm)
【めがね】A:141、B:154、C:71、D:37×74
質量(g)
21
レンズ色
クリアー(インドア/アウトドア)
材質(レンズ)
ポリカーボネート