D2SC-SWCL squ+ ナチュラ クリアモジュール サンカ 50295273

 

D2SC-SWCL squ+ ナチュラ クリアモジュール サンカ 50295273
D2SC-SWCL squ+ ナチュラ クリアモジュール サンカ 50295273
D2SC-SWCL squ+ ナチュラ クリアモジュール サンカ 50295273
D2SC-SWCL squ+ ナチュラ クリアモジュール サンカ 50295273
D2SC-SWCL squ+ ナチュラ クリアモジュール サンカ 50295273
D2SC-SWCL squ+ ナチュラ クリアモジュール サンカ 50295273
D2SC-SWCL squ+ ナチュラ クリアモジュール サンカ 50295273

squ+ ナチュラ クリアモジュール

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約376×355×126
内容量1個注文コード50295273品番D2SC-SWCL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

スルっと引き出せて、スキッと閉まる引出し。
中身がふんわり透けてカラフルな中身をスッキリ見せます。
各サイズを組み合わせれば無駄なスペースも無くなります!

引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×323×81寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約376×355×126質量(g)1190規格SW
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50295298
2022-08-23
用途: 医薬品や化粧品のストック場所として
サービス業

半透明なので外から収納品内容が確認出来るのが良かったです。
中には仕切り取り付けもあるので整理しやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする