NpdA5-f2CL squ+ ナチュラ ポスデコ A5 サンカ 50295316 NpdA5-f2CL squ+ ナチュラ ポスデコ A5 サンカ 50295316 NpdA5-f2CL squ+ ナチュラ ポスデコ A5 サンカ 50295316 NpdA5-f2CL squ+ ナチュラ ポスデコ A5 サンカ 50295316

squ+ ナチュラ ポスデコ A5

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50295316 品番 NpdA5-f2CL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

中身がふんわり透けてカラフルな中身をスッキリ見せます。
小物収納に便利。
各サイズを組み合わせて使用できます。
前ズレを防止する脚ゴム付きです。
カラーボックスにぴったり2つ並べれます。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約195×265×265 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)158×232×100 質量(g)約590 規格A5深2段

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50295316
2024-08-29
用途:
手袋の収納に

軍手の収納用で購入しました。
中が見えるので在庫が分かって、サイズもちょうどカウンター内の収納スペースに入るので良いです。
クリアで見やすいのですが、完全にクリアで無いのも収納した際にキレイに見えるのでとても良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする