NpdW-BCL squ+ ナチュラ ポスデコ ワイド サンカ 50295359

 

NpdW-BCL squ+ ナチュラ ポスデコ ワイド サンカ 50295359
NpdW-BCL squ+ ナチュラ ポスデコ ワイド サンカ 50295359
NpdW-BCL squ+ ナチュラ ポスデコ ワイド サンカ 50295359

squ+ ナチュラ ポスデコ ワイド

(1件のレビュー)
質量(g)約1080
内容量1個注文コード50295359品番NpdW-BCL
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

中身がふんわり透けてカラフルな中身をスッキリ見せます。
小物収納に便利。
各サイズを組み合わせて使用できます。
前ズレを防止する脚ゴム付きです。
カラーボックスにぴったり収まる!

引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ショート】158×232×100、【ワイド】353×232×100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約390×265×265質量(g)約1080規格ワイド 深ショート 2深1段アズワン品番65-0461-48
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50295343
2025-01-21
用途: カラーボックスに入れる引き出しとしてピッタリ
サービス業

カラーBOXに入れハンカチなどの小物を整頓しました。
手持ちのカラーボックスに丁度入ります。
整頓度が上がります。
ただ引き出しが抜けやすいのと引き出しがチャチに感じます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする