※使用例

マスク(粉塵)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50295604 品番EA800MA-20
在庫数量:残り63点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥153
販売価格(税別) アウトレット
¥670139

簡易マスクです。(国家検定品ではありません)
長さ調節もワンタッチ・ダブルしめひも付き。

用途建設・土木・切削など、比較的大きな塵埃が飛散している場所に 付属品フィルター、接顔メリヤス エスコ品番EA800MA-20 材質本体:PP、フィルター:ポリエステル・PP 寸法(mm)95×95×60(t) 質量(g)約30
注意
※替えフィルターはEA800MA-21、替接顔メリヤスはEA800MA-50をご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする