種類電磁開閉器
適合モータ容量(200〜240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):5.5
適合モータ容量(380〜440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):11
定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3):(200〜240V)26/(380〜440V)25、抵抗負荷(AC-1):(200〜240V)50/(380〜440V)50
定格通電電流(A)50
補助接点2a2b
長さ(mm)146
幅(mm)123
厚さ(mm)74
付属品2ヒートエレメントサーマルリレー付
保護構造ケースカバーなし
接点構成[補助]双接点
フレームN1形
動作方式非可逆式
リセット方式手動
主回路電圧(V)-
モーター容量(kW)-
ヒートエレメント定格(A)18
コイル電圧(V)DC24
操作方式直流操作形
端子カバーなし