縦穴堀り用の複式ショベルです。 柄がファイバーグラスで軽量タイプです。
ショベル部分の直径が小さく、頭部に重心が偏っているため少しの力で縦に深い穴を早く掘り進められます。先端が土に入ったまま柄を開くと、ショベルで土をはさみ込めます。掘れる穴の直径は約120mmです。
少し重さがありますが、すごく使い勝手がよくて、私にはあっていました。
とても便利な工具で作業がとても楽になりました。土いじりには必要だと思います。
深さ数十センチの穴であれば、軽くて使いやすかったです。
1mおきに数十カ所となると大変な作業ですが、軽くて軽快に掘れました。
柄がグラスファイバー製のため、柄が長い割に軽い。体力はさほどないが、深く掘りたい自分にはぴったりだった。値段も安く満足です。
大きな穴を掘るには、向いていませんが、小さく深く掘るには、最適なアイテムです。簡単に深い穴が掘れます。
ホームセンターで売られているものは、持ち手が金属製で重そうだったので、FRP製のモノタロウで購入しました お値段も安いし、使い勝手も普通の使えました
工場内の側溝の泥がたまったので使用してました。重さもちょうどよくつかいやすい