エスコ
エスコの メガネ・ゴーグル・防災面
エスコの シールド(防災面)
エスコの オプション シールド(防災面)
406x203mm フェイスガード・スクリーン(ポリカーボネート)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50296733
品番
EA800PA-2
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,661
販売価格(税別)
¥
1,510
バスケットに入れる
材質
ポリカーボネート
用途
EA800PA-1、EA800PA-5用替フェイスガード
エスコ品番
EA800PA-2
寸法(mm)
【フェイスガード】406×203×1.5(厚)
色
クリア
タイプ
幅広