曜日別特売

集会用テント CJ式H型 中折れフレーム(屋根幕(収納袋付)+中折れフレーム セット品)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送30日以内出荷とは
内容量1台奥行(m)3.55間口(m)7.06注文コード50297355品番6875-30
参考基準価格(税別)¥264,000販売価格(税込)¥274,780
販売価格(税別)
249,800

あらゆる場面で活躍する定番仕様で簡単に設営できます。
スチールのジョイント部の柱・桁・合掌は差し込み式で組み立てが簡単にできます。
柱に取り付けられた方杖が強度を高めます。
柱と桁をつなぐ方杖がブレ止めの役割をはたします。
蝶ネジで締め付けてしっかり固定できます。
支柱が中折れ式になっているため、テントの組み立てが簡単です。

山吹間口(m)7.06質量(kg)約92.0棟高(m)3.1奥行(m)3.55付属品屋根幕収納袋寸法(直径Φ×厚さ)(mm)スチールパイプ:31.8×1.4軒高(m)2.05材質(フレーム)高張力鋼スチールパイプ(連続亜鉛メッキ、透明塗料仕上げ)材質(天幕)ポリエステル帆布

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき7,600/税込8,360
北海道地方数量1につき7,200/税込7,920
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする