種類電磁開閉器
動作方式可逆式(パーフェクトロック付)
適合モータ容量(100〜120V)(kW)-
定格通電電流(A)80
補助接点2a2b×2
長さ(mm)196.5
幅(mm)187
厚さ(mm)111
付属品2ヒートエレメントサーマルリレー付
容量(kW)11
質量(kg)2.6
保護構造ケースカバーなし
接点構成[補助]双接点
フレームN2S形
リセット方式手動
主回路電圧(V)200
モーター容量(kW)11
ヒートエレメント定格(A)-
コイル電圧(V)AC200
ケースの有無ケースカバーなし
定格容量(kW) 三相かご形モータ(AC-3)(200-240V)11、(380-440V)22
定格容量(kW) 単相モータ(AC-3)-
定格使用電流(A) 三相かご形モータ(AC-3)(200-240V)50、(380-440V)48
定格使用電流(A) 単相モータ(AC-3)-
操作方式交流操作形
端子カバーなし