キャンパルジャパン
イベントテント オクタ15 屋根幕+フレーム+付属品
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
30日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
50299428
品番
7206-30
参考基準価格(税別)
¥220,000
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
八角形のフレームにより、周囲どこからでも出入りが可能で使い方を選びません。
フレームは各部位ごとに共通のパーツを使用しているため、簡単に設営できます。
UVカット加工。
色
イエロー
間口(m)
1.75
付属品
収納袋入り
質量(kg)
約72.3
サイズ(cm)
対辺:425、対角460
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)
合掌:25.4×1.2
軒高(m)
2.05
棟高(m)
2.84
材質(フレーム)
高張力鋼スチールパイプ(連続亜鉛メッキ、透明塗料仕上げ)
材質(天幕)
ポリエステルターポリン(防炎加工)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
9,500
/
税込
¥
10,450
北海道地方
数量1につき
¥
9,000
/
税込
¥
9,900
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません