イベントテント オクタ15 屋根幕+フレーム+付属品

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃
内容量1台注文コード50299446品番7206-51
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥220,000

八角形のフレームにより、周囲どこからでも出入りが可能で使い方を選びません。
フレームは各部位ごとに共通のパーツを使用しているため、簡単に設営できます。
UVカット加工。

ブルー間口(m)1.75付属品収納袋入り質量(kg)約72.3サイズ(cm)対辺:425、対角460寸法(直径Φ×厚さ)(mm)合掌:25.4×1.2軒高(m)2.05棟高(m)2.84材質(フレーム)高張力鋼スチールパイプ(連続亜鉛メッキ、透明塗料仕上げ)材質(天幕)ポリエステルターポリン(防炎加工)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき9,500/税込10,450
北海道地方数量1につき9,000/税込9,900
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする