エスコ
エスコの 面取り・バリ取り
エスコの センタードリル
1.5x 42mm/60° センタードリル(軸 5.0mm/コーティング)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50303347
品番
EA824EC-1.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,366
販売価格(税別)
¥
3,060
バスケットに入れる
エスコ品番
EA824EC-1.5
材質
SKH51
軸径(Φmm)
5
全長(mm)
42
刃径(Φmm)
1.5
表面処理
Tinコーティング