※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 面取り・バリ取り
エスコの センタードリル
3.0x 57mm/60° センタードリル(軸 7.7mm/コーティング)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50303417
品番
EA824EC-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,971
販売価格(税別)
¥
3,610
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
3
軸径(Φmm)
7
材質
SKH51
全長(mm)
57
表面処理
Tinコーティング
エスコ品番
EA824EC-3