※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 面取り・バリ取り
エスコの センタードリル
4.0x 69mm/60° センタードリル(軸 11 mm/コーティング)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50303478
品番
EA824EC-4B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,249
販売価格(税別)
¥
6,590
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
4
軸径(Φmm)
11
材質
SKH51
全長(mm)
69
表面処理
Tinコーティング
エスコ品番
EA824EC-4B