クロスビー
クロスビーの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
クロスビーの チェーンスリング
クロスビーの チェーンスリング部材
ロッキングフック
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50304416
品番
S-1316-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
フックに荷重がかかっている際、ラッチは自動ロックで固定されます。
使用荷重(t)
1
用途
玉掛作業の吊り金具
寸法L(mm)
29.5
寸法H(mm)
7.87
寸法A(mm)
19.8
寸法F(mm)
17
寸法D(mm)
20.1
寸法E(mm)
66
寸法C(mm)
100
寸法J(mm)
16
寸法AA(mm)
38.1