クロスビー
クロスビーの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
クロスビーの チェーンスリング
クロスビーの チェーンスリング部材
ロッキングフック
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50304425
品番
S-1316-7-8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
フックに荷重がかかっている際、ラッチは自動ロックで固定されます。
使用荷重(t)
1.9
用途
玉掛作業の吊り金具
寸法L(mm)
37.6
寸法H(mm)
9.91
寸法A(mm)
27.4
寸法F(mm)
22.1
寸法D(mm)
27.9
寸法E(mm)
88.9
寸法C(mm)
135
寸法J(mm)
20.6
寸法AA(mm)
51