クロスビー
クロスビーの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
クロスビーの チェーンスリング
クロスビーの チェーンスリング部材
スイベル式ロッキングフック
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50304486
品番
S-1326-10+Y8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
フックに荷重がかかっている際、ラッチは自動ロックで固定されます。
使用荷重(t)
3.2
用途
玉掛作業の吊り金具
寸法L(mm)
44.5
寸法H(mm)
19.1
寸法A(mm)
50.8
寸法F(mm)
27.9
寸法D(mm)
29.7
寸法E(mm)
112
寸法B(mm)
43.9
寸法C(mm)
224
寸法J(mm)
23.9
寸法AA(mm)
63.5