クロスビー
クロスビーの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
クロスビーの チェーンスリング
クロスビーの チェーンスリング部材
スイベル式ロッキングフック
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50304504
品番
S-1326-16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥252,780
販売価格(税別)
¥
229,800
バスケットに入れる
フックに荷重がかかっている際、ラッチは自動ロックで固定されます。
使用荷重(t)
8.2
用途
玉掛作業の吊り金具
寸法L(mm)
63.2
寸法H(mm)
28.7
寸法A(mm)
69.9
寸法F(mm)
38.1
寸法D(mm)
51.8
寸法E(mm)
167
寸法B(mm)
64.3
寸法C(mm)
328
寸法J(mm)
38.1
寸法AA(mm)
89