クロスビー
クロスビーの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
クロスビーの チェーンスリング
クロスビーの チェーンスリング部材
チェーンフック
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50304513
品番
S-315A-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
開口部が広く取り扱いやすい。
吊り上げ時に開口部がまっすぐになる設計です。
使用荷重(t)
1
用途
玉掛作業の吊り金具
材質
鍛造合金鋼
寸法D(mm)
66
寸法E(mm)
20.6
寸法B(mm)
20.1
寸法T(mm)
25.9
寸法G(mm)
20.1
寸法K(mm)
16
寸法R(mm)
84.5
適合チェーン線径(Φmm)
6
ラッチ
あり