クロスビー
クロスビーの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
クロスビーの チェーンスリング
クロスビーの チェーンスリング部材
チェーンフック
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50304529
品番
S-315A-7-8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
開口部が広く取り扱いやすい。
吊り上げ時に開口部がまっすぐになる設計です。
使用荷重(t)
2
用途
玉掛作業の吊り金具
材質
鍛造合金鋼
寸法D(mm)
89
寸法E(mm)
27.4
寸法B(mm)
27.9
寸法T(mm)
32.5
寸法G(mm)
27.9
寸法K(mm)
20.6
寸法R(mm)
117
適合チェーン線径(Φmm)
7-8
ラッチ
あり