チェーンフック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50304538 品番 S-315A-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

開口部が広く取り扱いやすい。
吊り上げ時に開口部がまっすぐになる設計です。

使用荷重(t)3 用途玉掛作業の吊り金具 材質鍛造合金鋼 寸法D(mm)110 寸法E(mm)36.1 寸法B(mm)36.1 寸法T(mm)42.2 寸法G(mm)29.5 寸法K(mm)23.9 寸法R(mm)157 適合チェーン線径(Φmm)10 ラッチあり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンスリング部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする