クロスビー
クロスビーの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
クロスビーの チェーンスリング
クロスビーの チェーンスリング部材
チェーンフック
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50304547
品番
S-315A-13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
開口部が広く取り扱いやすい。
吊り上げ時に開口部がまっすぐになる設計です。
使用荷重(t)
5
用途
玉掛作業の吊り金具
材質
鍛造合金鋼
寸法D(mm)
138
寸法E(mm)
38.6
寸法B(mm)
46
寸法T(mm)
49.3
寸法G(mm)
42.4
寸法K(mm)
29.5
寸法R(mm)
186
適合チェーン線径(Φmm)
13
ラッチ
あり