クロスビー
クロスビーの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
クロスビーの チェーンスリング
クロスビーの チェーンスリング部材
チェーンフック
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50304556
品番
S-315A-16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥105,578
販売価格(税別)
¥
95,980
バスケットに入れる
開口部が広く取り扱いやすい。
吊り上げ時に開口部がまっすぐになる設計です。
使用荷重(t)
7
用途
玉掛作業の吊り金具
材質
鍛造合金鋼
寸法D(mm)
167
寸法E(mm)
48.5
寸法B(mm)
56
寸法T(mm)
59
寸法G(mm)
52
寸法K(mm)
38.1
寸法R(mm)
227
適合チェーン線径(Φmm)
16
ラッチ
あり