※寸法図
東京製綱
東京製綱の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
東京製綱の ワイヤースリング
HXロープ(ハイクロスロープ)両アイテーパートヨロック
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
長さ(m)
1.5
注文コード
50304574
品番
8mm×1.5M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
この商品は
長さ
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
強(Strong)・軽(Light)・柔(Flexible)を追求した次世代玉掛け用ワイヤロープ「ハイクロスロープ(HX)」
寸法B(mm)
160
寸法C(mm)
80
長さ(m)
1.5
用途
玉掛作業の吊り金具
ロープ径(Φmm)
8
破断荷重(kN)
45.5