画像準備中

端子カバー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様正転電源側端子部、逆転負荷側端子部 適合機種SC-N6RM 注文コード50304624 品番SZ-N6RT1
参考基準価格(税別)¥3,530 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
この商品は仕様・適合機種など10種類から選べます 他の種類を見る
種類関連商品 長さ(mm)210 幅(mm)100 厚さ(mm)88 仕様正転電源側端子部、逆転負荷側端子部 適合機種SC-N6RM

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする