富士電機
富士電機の モーター制御・インバータ・電磁開閉器
富士電機の 電磁開閉器(マグネットスイッチ)
富士電機の 電磁開閉器その他関連用品
端子カバー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
逆転電源側端子部、正転負荷側端子部
適合機種
SC-N8RM、N10RM
注文コード
50304773
品番
SZ-N8RT2
参考基準価格(税別)
¥5,550
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
この商品は
仕様・適合機種
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
種類
関連商品
長さ(mm)
277
幅(mm)
138
厚さ(mm)
100
仕様
逆転電源側端子部、正転負荷側端子部
適合機種
SC-N8RM、N10RM