※寸法図

HXロープ(ハイクロスロープ)両アイテーパートヨロック

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 50304836 品番 10mm×10M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

強(Strong)・軽(Light)・柔(Flexible)を追求した次世代玉掛け用ワイヤロープ「ハイクロスロープ(HX)」

寸法B(mm)200 寸法C(mm)100 長さ(m)10 用途玉掛作業の吊り金具 ロープ径(Φmm)10 破断荷重(kN)71.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワイヤーロープスリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/805/
2023-02-22

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする