種類サーマルリレー
定格使用電流(A)-
定格通電電流(A)-
補助接点1c
長さ(mm)50
幅(mm)50
厚さ(mm)66
仕様-
質量(kg)0.07
構造電磁開閉器用
フレーム0形
定格絶縁電圧(V)-
定格周波数(Hz)-
動作特性標準形
リセット方式手動
温度補償-
機構-
消費電力(VA)-
定格インパルス耐電圧(kV)-
ヒートエレメント定格(A)0.1
ヒートエレメント数3
保護-
ヒートエレメント定格整定範囲 (A)0.1〜0.15
最小使用電圧(V)-
最小使用電流(mA)-
端子カバーなし