カカトが踏めるスリッポン

(18件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード50313963 品番DS-9201
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥980
この商品は21種類から選べます 他の種類を見る

シューズ・スリッパとして2WAYスタイル

形状ローカット サイズ(cm)28 ブラックデニム 甲被タイプスリッポンタイプ 材質(アッパー)綿 種類カジュアルシューズ 靴タイプスニーカー 材質(ソール)PVC

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:492

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50313927
2024-01-10
用途:
作業時の履物
株式会社WADAX 様 (建設業・工事業)

履物はまあ普通。こういう物だという感じ。
商品画像は黒色系の灰色に見えるが、届いた実物は白系の灰色。
例えるとコンクリの様な薄い灰色。汚れ目立つ。

対象商品:
50313936
2024-01-03
用途:
内装床施工
建設業・工事業

本当は27センチが良かったですが、商品が無く代わりにコレにしましたが、やはり少しキツイです。かかとが踏めるからそのように使用します。

1人が参考にしています
対象商品:
50313945
2023-06-20
用途:
車のメンテナンス
佐藤軽貨物 様 (運輸・通信業)

かかとをつぶして歩けるのが気に入りました。大変歩きやすいし足に負担がかからず気に入ってます。

対象商品:
50313918
2022-11-21
用途:
土足厳禁の現場で
コエダ 様 (建設業・工事業)

足にピッタリで滑りにくいので移動時もらく、脱いだりはいたりするときはスリッパにして使ってます。ほんとに便利です。

対象商品:
50313936
2022-10-02
用途:
現場用上履きとして
その他業種

見た目よく履きやすく脱ぎやすいので満足しております。

対象商品:
50313936
2022-05-10
用途:
内装工事作業時

2足目の購入です。かかとが柔らかいゴム製なのでスリッパみたいに履く事も可能で便利です。
かかと部分ジョイント縫い目がほつれてきたので買い替えました。ここが補強されれば星5つです!

2023-03-30
用途:
屋内作業場の内履き
DULC 様 (製造業)

普段は踵を踏んで、作業時は踵を入れて履く用途で買いました。値段からしてしょうがないと思いますが、サンダルのように使うにはアッパーに対して底が重く固すぎてバランスが悪く、作業に使うにはフィットが悪く、すぐに別の物に買い替えました。用途によって評価は違うと思いますが、この商品で作業するのには危険を感じます。

対象商品:
50314006
2021-04-19
用途:
作業時

デニム生地が好きなので買いました。かかとを踏んでサンダルにもなるので、在宅現場では大変便利です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする