ジーベック
防寒パンツ 120
商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ
S
M
L
LL
3L
4L
5L
S
色
シルバーグレー
シルバーグレー
コゲチャ
ブラック
全21種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
50314584
品番
120
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,500
暖かく安全に作業ができる防寒パンツ
色
シルバーグレー
サイズ
S
仕様
樹脂ファスナー、金属ボタン(ドットボタン)、右脇:右フラップ付きポケット、左脇:ファスナーポケット
種別
防寒パンツ
材質
[表]ナイロン100%(ナイロンタッサー)、[裏]ポリエステル100%、[中綿]ポリエステル100%
股下(cm)
76
肩幅(cm)
66~74
色番
22